Motion
5KC37NN3544T

LEESON (RRX)
5KC37NN3544T

Moteur de service agricole - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Z , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00552024
N° MFR5KC37NN3544T
Prix353.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC37NN3544T

Moteur de service agricole - 3/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Z , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00552024
N° MFR5KC37NN3544T
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
Votre prix353.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 3600RPM C1467 TENV 115/230V 56Z
  • Conception de démarrage à condensateur pour couple de démarrage élevé 18” Les fils pour faciliter le raccordement 56Z et 143-5TZ ont une rainure de clavette et un trou taraudé 1/4” x 20” UNC Extension d'arbre 2-1/4 po de long par 5/8 po de diamètre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    9.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.7 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.26 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    20 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037411
  • CUP_NON
    722856037411
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif