Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56Z châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00552025
N° MFRFD34CA1PZ

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 3450 TR/MIN, FD34CA1PZ, 115/230 V, 56Z

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    10.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    19 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025878
  • CUP_NON
    786382025878
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    C055KHD4934012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Courant maximal admissible
    5.5 A, 11 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    18.21 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif