Motion
AFL3522A
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 143TZ châssis, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552027
N° MFRAFL3522A
Prix990.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 143TZ châssis, logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552027
N° MFRAFL3522A
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
Prix990.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AFL3522A 1.5 3450 TEAO 115/230 143TZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    143TZ
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Courant de pleine charge
    16.60 / 8.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    8.3 A @ 230 V; 8.6 A @ 208 V; 16.6 A @ 115 V
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.74 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    43 lb
  • Demandes
    Ventilateurs d’aération pour le stockage des grains agricoles, ventilateurs d’échappement, systèmes de traitement de l’air, etc.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121313
  • Détails supplémentaires
    Raccords de lubrification sur cadres NEMA T pour un entretien facile sur place, roulements à billes, protégés contre la corrosion avec un fini époxy. Thermostats normalement fermés sur les moteurs triphasés.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif