Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur d'aération
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre143TZ
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Courant de pleine charge23.00 / 11.50 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- Ampères à tension23.0 A @ 115 V; 11.5 A @ 230 V
- Mot-clé de description2 hp
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale13.61 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids50 lb
- DemandesVentilateurs d’aération pour le stockage des grains agricoles, ventilateurs d’échappement, systèmes de traitement de l’air, etc.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568121320
- Détails supplémentairesRaccords de lubrification sur cadres NEMA T pour un entretien facile sur place, roulements à billes, protégés contre la corrosion avec un fini époxy. Thermostats normalement fermés sur les moteurs triphasés.
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.