Motion
AFM3532
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145T châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552034
N° MFRAFM3532
Prix904.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145T châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552034
N° MFRAFM3532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix904.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AFM3532 3 3450 TEAO 208-230/460 145T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145T
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Courant de pleine charge
    3.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Ampères à tension
    8.1 A @ 208 V; 7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.74 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    49 lb
  • Demandes
    Ventilateurs d’aération pour le stockage des grains agricoles, ventilateurs d’échappement, systèmes de traitement de l’air, etc.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568121382
  • Détails supplémentaires
    Raccords de lubrification sur cadres NEMA T pour un entretien facile sur place, roulements à billes, protégés contre la corrosion avec un fini époxy. Thermostats normalement fermés sur les moteurs triphasés.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif