Motion
AP233021
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre ABP-0
N° D’ARTICLE MI00552044
N° MFRAP233021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre ABP-0
N° D’ARTICLE MI00552044
N° MFRAP233021
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/15 1800 AP233021 180VDC ABP-0 TENV

Spécifications

  • Courant pleine charge de l’armature
    0.4 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    ABP-0
  • Poids
    5.00 lb
  • Puissance du moteur
    1/15 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif