Motion
ASM6215
Moteur de scie à arbre - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, Pied taraudé / Montage sans pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI00552046
N° MFRASM6215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de scie à arbre - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, Pied taraudé / Montage sans pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI00552046
N° MFRASM6215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ASM6215 15 3450 TEFC 230/460

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.00 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Ampères à tension
    36.0 A @ 208 V; 34.0 A @ 230 V; 17.0 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.48 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CCSA US, CE, CSA, CSA EEV, UL, UR
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    117 lb
  • Demandes
    Applications de scie circulaire robuste.
  • Détails supplémentaires
    Profil bas pour une profondeur de coupe maximale de la lame. Fourni avec rainure de clavette et arbre non fileté adapté au filetage droit ou gauche. (Voir la section « Mod Express » pour le filetage personnalisé.) Roulements à billes à double rangée pour une stabilité maximale de l’arbre dans les applications de travail du bois de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Base taraudée/sans pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif