Motion
CDPT3436
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00552081
N° MFRCDPT3436
Prix3,294.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00552081
N° MFRCDPT3436
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
Votre prix3,294.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1750 CDPT3436 180VDC 56C TEFC

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    3.7 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    45.00 lb
  • CUP_NON
    781568178843

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif