Motion
CFM3156A
Moteur ventilateur condenseur - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56YZ , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande ventrale/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00552111
N° MFRCFM3156A
Prix1,116.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56YZ , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande ventrale/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00552111
N° MFRCFM3156A
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
Votre prix1,116.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM3156A 1 1140 OUVERT 208-230/460 56YZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Courant de pleine charge
    1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Ampères à tension
    3.5 A @ 230 V; 3.6 A @ 208 V; 1.8 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.55 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    37 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Demandes
    Conçu spécialement pour être utilisé sur les condenseurs frigorifiques commerciaux et les climatiseurs.
  • CUP_NON
    781568121498
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Détails supplémentaires
    Fini résistant à la corrosion, roulements à billes, équilibré dynamiquement pour un fonctionnement silencieux. Réinitialisation thermique automatique. La rainure de clavette longue et plate de l'arbre 6” sont à 90° l'une de l'autre. Fils reconnectables dans la plaque d’extrémité de la poulie.
  • Type de montage
    Bande ventrale / Sans pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif