Motion
CHC3528A
Fonction agricole – Moteur à entraînement direct – 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56Z châssis, logement TEAO (par-dessus complètement fermé), 60 Hz, montage sur base résiliente, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552118
N° MFRCHC3528A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur à entraînement direct – 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56Z châssis, logement TEAO (par-dessus complètement fermé), 60 Hz, montage sur base résiliente, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00552118
N° MFRCHC3528A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHC3528A 3/4 1200 TEAO 115/230 56Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement direct
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    4.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.00 %
  • Ampères à tension
    9.0 A @ 115 V; 4.5 A @ 230 V
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.42 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    50 lb
  • Demandes
    Maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, ventilateurs de traitement d’air, appareils de chauffage.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double joint, cadre en acier robuste, finition époxy résistant à la corrosion. Boulons 1” allongés. Condensateur séparé permanent.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif