Motion
CL1410TM
Moteur de laveuse à pression - 5 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI00552121
N° MFRCL1410TM
Prix2,422.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de laveuse à pression - 5 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI00552121
N° MFRCL1410TM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,422.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CL1410TM 5 1725 OUVERT 208-230 184TC
  • Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception nervurée pour plus de rigidité
  • Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier épais
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur du nettoyeur à haute pression
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184TC
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.00 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Ampères à tension
    25.0 A @ 208 V; 23.0 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.50 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    99 lb
  • Demandes
    Nettoyeurs haute pression, nettoyeurs à vapeur, système stationnaire portable et autonome pour montage à entraînement direct et montage double.
  • Détails supplémentaires
    Conception à roulement à billes. Les puissances nominales de 1 1/2 chevaux sont nominales à 14 A ou moins sur 115 volts. Surcharge thermique manuelle située dans la boîte de conduit. Approbation des composants reconnue par UL et CSA. Démarrage du condensateur, fonctionnement du condensateur (condensateur à deux valeurs).
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568112601
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif