Motion
CL5013
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 184C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00552126
N° MFRCL5013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 184C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00552126
N° MFRCL5013
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CL5013 1.5 1725 XPFC 115/230 184C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    184C
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    9.5 A @ 230 V; 19.0 A @ 115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.93 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Code de température
    T3C
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    84 lb
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier épais et en fonte.Peinture époxyde résistante à la corrosion. Conceptions monophasées et triphasées. 1.0 ServiceFactor. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif