Motion
MUCFPL208-24W

AMI Bearings
MUCFPL208-24W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00552171
N° MFRMUCFPL208-24W
Price$349.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
MUCFPL208-24W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00552171
N° MFRMUCFPL208-24W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix349.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUCFPL208-24W 1-1/2 4-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3210 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Série
    MUCFPL200W
  • Roulement de rechange
    MUC208-24
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • CUP_NON
    0808250250295
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif