Motion
MUCFBL205-16W

AMI Bearings
MUCFBL205-16W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00552172
N° MFRMUCFBL205-16W
Prix219.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
MUCFBL205-16W

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00552172
N° MFRMUCFBL205-16W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUCFBL205-16W 1 3-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.339 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Désactivation de l’unité
    1-5/8 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Série
    MUCFBL200W
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    0808250218110
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif