Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4688 à 4.9063 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2969 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur de la base1-13/16 po
- Largeur totale1.8125 po
- Taille du boulon1/2
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCPPL200W
- Roulement de rechangeMUC206-20
- CUP_NON0808250227525
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller