Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5781 à 3.9219 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5781 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Largeur totale1.5000 po
- Taille du boulon3/8
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCPPL200W
- Roulement de rechangeMUC204-12
- CUP_NON0808250195084
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller