Motion
MUCPPL205-16B

AMI Bearings
MUCPPL205-16B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2,5 cm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00552180
N° MFRMUCPPL205-16B
Price$228.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
MUCPPL205-16B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2,5 cm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00552180
N° MFRMUCPPL205-16B
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
Votre prix228.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPL205-16B 1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9531 à 4.2969 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    1.5313 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MUCPPL200B
  • Roulement de rechange
    MUC205-16
  • CUP_NON
    0808250207916
  • Page de produit du fabricant
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif