Aperçu
Description du fabricant
MUCP208-24 1-1/2 BLOC D’OREILLER
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Qualité du matériel304SS
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Largeur totale2.2500 po
- Taille du boulon1/2
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCP200
- Roulement de rechangeMUC208-24
- CUP_NON0808250265534
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité