Aperçu
- SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
- Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.5313 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale4.4063 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- SérieMUCFL200
- Roulement de rechangeMUC202-10
- Type de boîtierBride à deux boulons
- CUP_NON0808250230679
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt