Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8906 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Largeur totale1.5625 po
- Taille du boulon3/8-16
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCTBL200W
- Roulement de rechangeMUC205-16
- CUP_NON0808250222841
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller