Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale2.1250 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Taille du boulon1/2-13
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCTB200NP
- Roulement de rechangeMUC208-24
- CUP_NON0808250256631
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller