Motion
SNW 6 X 15/16

SKF
SNW 6 X 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 0.9375 po, taille de filetage 1.173-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552217
N° MFRSNW 6 X 15/16
Price$31.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 6 X 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 0.9375 po, taille de filetage 1.173-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552217
N° MFRSNW 6 X 15/16
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
Votre prix31.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 06 X 15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1206, 1306
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Taille du filetage
    1.173-18
  • Largeur totale
    1.3430 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    1.7550 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N06
  • Numéro de rondelle de blocage
    W06
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W06)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673320
  • Poids
    0.45 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif