Motion
SNW 07
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.1250 po, longueur totale 37.06 mm, taille de filetage 1.376-18
N° D’ARTICLE MI00552234
N° MFRSNW 07
Prix38.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.1250 po, longueur totale 37.06 mm, taille de filetage 1.376-18
N° D’ARTICLE MI00552234
N° MFRSNW 07
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
Votre prix38.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 07 X 1-1/8

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1207, 1307, 22207
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur totale
    37.06 mm
  • Taille du filetage
    1.376-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N07
  • Numéro de rondelle de blocage
    W07
  • Comprend
    Manchon (S-07)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008202
  • Poids
    0.32 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif