Motion
SNW 08
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 38.20 mm, taille de filetage 1.563-18
N° D’ARTICLE MI00552257
N° MFRSNW 08
Prix78.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 38.20 mm, taille de filetage 1.563-18
N° D’ARTICLE MI00552257
N° MFRSNW 08
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
Votre prix78.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 08 X 1+5/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1208, 1308, 22208
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur totale
    38.20 mm
  • Taille du filetage
    1.563-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N08
  • Numéro de rondelle de blocage
    W08
  • Comprend
    Manchon (S-08)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008240
  • Poids
    0.42 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif