Motion
SNW-09 X 1 7/16

Timken
SNW-09 X 1 7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, taille de filetage 1.767-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552282
N° MFRSNW-09 X 1 7/16
Price$43.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-09 X 1 7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.4375 po, taille de filetage 1.767-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552282
N° MFRSNW-09 X 1 7/16
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
Votre prix43.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 09 X 1-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22209
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille du filetage
    1.767-18
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    N09
  • Numéro de rondelle de blocage
    W09
  • Comprend
    Manchon (S09x1.500)
  • Série
    222K
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    087796146334
  • Poids
    0.6 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif