Motion
SNW 9  X1-1/2

SKF
SNW 9 X1-1/2

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 40.23 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552288
N° MFRSNW 9 X1-1/2
Prix35.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 9 X1-1/2

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 40.23 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552288
N° MFRSNW 9 X1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 09 X 1-1/2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1209, 1309, 22209
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    40.23 mm
  • Largeur totale
    1.5740 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.5359 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N09
  • Numéro de rondelle de blocage
    W09
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W09)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576673405
  • Poids
    0.7 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues