Motion
SNW 10
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 44.83 mm, taille de filetage 1.967-18
N° D’ARTICLE MI00552306
N° MFRSNW 10
Prix34.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 44.83 mm, taille de filetage 1.967-18
N° D’ARTICLE MI00552306
N° MFRSNW 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 10 X 1-11/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1210, 1310, 22210
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale
    44.83 mm
  • Taille du filetage
    1.967-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N10
  • Numéro de rondelle de blocage
    W10
  • Comprend
    Manchon (S-10)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008318
  • Poids
    0.67 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif