Motion
H310028
Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552312
N° MFRH310028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552312
N° MFRH310028
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE ADAP H310028 H310 1-3/4 SFT
  • Assemblage d’adaptateur de 1 3/4 po pour les unités de bloc d’oreiller divisé à roulement à rouleaux sphériques

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1210 EK, 1310 EK, 22210 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N 10
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 10
  • Pays d’origine
    Chine
  • Taille du boîtier
    SAF 510;SAF 610
  • Série
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    793699272567
  • CUP_NON
    793699272567
  • Poids
    1.00 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif