Motion
SNW 11 X 1-3/4

SKF
SNW 11 X 1-3/4

Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552321
N° MFRSNW 11 X 1-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 11 X 1-3/4

Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552321
N° MFRSNW 11 X 1-3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 11 X 1-3/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1211 EK, 1311 EK, 22211 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N 11
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 11
  • Taille du boîtier
    SAF 511;SAF 611;FSAF 611
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576672361
  • CUP_NON
    7316576672361
  • Poids
    0.86 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues