Motion
SNW 11
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.1875 po, longueur totale 46.86 mm, taille de filetage 2.157-18
N° D’ARTICLE MI00552330
N° MFRSNW 11
Prix74.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.1875 po, longueur totale 46.86 mm, taille de filetage 2.157-18
N° D’ARTICLE MI00552330
N° MFRSNW 11
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
Prix74.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 11 X 1-13/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1211, 1311, 22211
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Longueur totale
    46.86 mm
  • Taille du filetage
    2.157-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N11
  • Numéro de rondelle de blocage
    W11
  • Comprend
    Manchon (S-11)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008387
  • Poids
    0.77 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif