Motion
SNW 13
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.0000 po, longueur totale 53.34 mm, taille de filetage 2.548-18
N° D’ARTICLE MI00552373
N° MFRSNW 13
Prix115.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.0000 po, longueur totale 53.34 mm, taille de filetage 2.548-18
N° D’ARTICLE MI00552373
N° MFRSNW 13
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
Prix115.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 13 X 2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1213, 1313, 22213
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur totale
    53.34 mm
  • Taille du filetage
    2.548-18
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    N13
  • Numéro de rondelle de blocage
    W13
  • Comprend
    Manchon (S-13)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008769
  • Poids
    1.1 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif