Motion
SNW 13 X 2-3/16

SKF
SNW 13 X 2-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 53.34 mm, taille de filetage 2.548-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552385
N° MFRSNW 13 X 2-3/16
Prix99.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 13 X 2-3/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 53.34 mm, taille de filetage 2.548-18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552385
N° MFRSNW 13 X 2-3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 13 X 2-3/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1213, 1313, 22213
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Longueur totale
    53.34 mm
  • Taille du filetage
    2.548-18
  • Largeur totale
    2.0900 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.3800 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    N13
  • Numéro de rondelle de blocage
    W13
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W13)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672576
  • Poids
    1.72 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues