Motion
SNW 15
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.3750 po, longueur totale 58.32 mm, taille de filetage 2.933-12
N° D’ARTICLE MI00552417
N° MFRSNW 15
Prix116.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.3750 po, longueur totale 58.32 mm, taille de filetage 2.933-12
N° D’ARTICLE MI00552417
N° MFRSNW 15
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
Prix116.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 15 X 2-3/8

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1215, 1315, 22215
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Longueur totale
    58.32 mm
  • Taille du filetage
    2.933-12
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN15
  • Numéro de rondelle de blocage
    W15
  • Comprend
    Manchon (S-15)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    737533008974
  • Poids
    1.83 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif