Motion
SNW 15 X 2-7/16

SKF
SNW 15 X 2-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 58.32 mm, taille de filetage 2.933-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552431
N° MFRSNW 15 X 2-7/16
Prix127.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 15 X 2-7/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 58.32 mm, taille de filetage 2.933-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552431
N° MFRSNW 15 X 2-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix127.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 15 X 2-7/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1215, 1315, 22215
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur totale
    58.32 mm
  • Taille du filetage
    2.933-12
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.8800 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN15
  • Numéro de rondelle de blocage
    W15
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W15)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672644
  • Poids
    2.34 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues