Motion
H315040
Manchon adaptateur - 2.5000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552442
N° MFRH315040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 2.5000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552442
N° MFRH315040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE ADAP H315040 H315 2-1/2 SFT
  • Assemblage d’adaptateur de 2 1/2 po pour les unités de bloc d’oreiller divisé à roulement à rouleaux sphériques

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1215 K, 1315 EK, 22215 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 15
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 15
  • Pays d’origine
    Chine
  • Taille du boîtier
    SAF 515;FSAF 515;SAFS 515;SAFS 515-11;SAF 615;FSAF 615
  • Série
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    793699272697
  • CUP_NON
    793699272697
  • Poids
    2.51 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif