Motion
H316X211
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552454
N° MFRH316X211
Prix191.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552454
N° MFRH316X211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H316X211

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1216, 1316, 22216
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du filetage
    M80x2
  • Largeur totale
    5/8 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4-1/8 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM16
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB16
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB16)
  • Série
    H3
  • CUP_NON
    4012801312844
  • Poids
    2.41 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues