Motion
H316X212
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.7500 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI00552469
N° MFRH316X212
Prix166.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.7500 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80x2
N° D’ARTICLE MI00552469
N° MFRH316X212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H316X212

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du filetage
    M80x2
  • Largeur totale
    5/8 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4-1/8 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Série
    H3
  • CUP_NON
    4012801312851
  • Poids
    2.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif