Motion
H317X215
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552483
N° MFRH317X215
Prix210.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552483
N° MFRH317X215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H317X215

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1217, 1317, 22217
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Longueur totale
    63 mm
  • Taille du filetage
    M85x2
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4-5/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Série
    H3
  • CUP_NON
    4012801312998
  • Poids
    2.6 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues