Motion
SNW 17 X 3

Timken
SNW 17 X 3

Manchon adaptateur - 3.0000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552504
N° MFRSNW 17 X 3
Prix196.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW 17 X 3

Manchon adaptateur - 3.0000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552504
N° MFRSNW 17 X 3
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
Prix196.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 17 X 3

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1217 K, 1317 K, 22217 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 17
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 17
  • Taille du boîtier
    SAF 517;FSAF 517;SAFS 517;SAFS 517-11;SAF 617;FSAF 617
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    087796146419
  • CUP_NON
    087796146419
  • Poids
    3 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues