Motion
H318X303
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.1875 po, longueur totale 65 mm, taille de filetage M90x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552511
N° MFRH318X303
Prix289.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.1875 po, longueur totale 65 mm, taille de filetage M90x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552511
N° MFRH318X303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix289.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H318X303

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1218, 1318, 22218
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille du filetage
    M90x2
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4-11/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM18
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB18
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB18)
  • Série
    H3
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801313063
  • Poids
    2.87 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues