Motion
SNW 18 X 3-1/8

SKF
SNW 18 X 3-1/8

Manchon d’adaptateur - 3.1250 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552522
N° MFRSNW 18 X 3-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 18 X 3-1/8

Manchon d’adaptateur - 3.1250 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552522
N° MFRSNW 18 X 3-1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 18X3.1/8

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1218 K, 1318 K, 22218 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 18
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 18
  • Taille du boîtier
    SAF 518; SAF 518; SAFS 518; SAFS 518-11; SAF 618
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576672712
  • CUP_NON
    7316571505398
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues