Motion
SNW 18 X 3-1/4

SKF
SNW 18 X 3-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.2500 po, longueur totale 67.21 mm, taille de filetage 3.527-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552528
N° MFRSNW 18 X 3-1/4
Prix153.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 18 X 3-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.2500 po, longueur totale 67.21 mm, taille de filetage 3.527-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552528
N° MFRSNW 18 X 3-1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 18 X 3-1/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1218, 1318, 22218
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur totale
    67.21 mm
  • Taille du filetage
    3.527-12
  • Largeur totale
    2.6360 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.6610 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN18
  • Numéro de rondelle de blocage
    W18
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W18)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672705
  • Poids
    3.07 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif