Motion
SNW20X307

NSK
SNW20X307

Manchon adaptateur - 3.4375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552539
N° MFRSNW20X307
Prix232.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
SNW20X307

Manchon adaptateur - 3.4375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552539
N° MFRSNW20X307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW20X307

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1320K, 21320K, 2220K, 22220K, 2320K
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN20
  • Code d’harmonisation
    8483208040
  • Numéro de rondelle de blocage
    W20
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003998
  • CUP_NON
    029176003998

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif