Motion
H320X308
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.5000 po, longueur totale 71 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI00552551
N° MFRH320X308
Prix301.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.5000 po, longueur totale 71 mm, taille de filetage M100x2
N° D’ARTICLE MI00552551
N° MFRH320X308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix301.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H320X308

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur totale
    71 mm
  • Taille du filetage
    M100x2
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB20
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB20)
  • Série
    H3
  • CUP_NON
    4012801313230
  • Poids
    3.91 lb
  • Hauteur totale
    112 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues