Motion
SNW 20 X 3-1/2

Timken
SNW 20 X 3-1/2

Manchon adaptateur - 3.5000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552557
N° MFRSNW 20 X 3-1/2
Prix255.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW 20 X 3-1/2

Manchon adaptateur - 3.5000 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552557
N° MFRSNW 20 X 3-1/2
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
Votre prix255.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 20 X 3-1/2

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1220 K, 1320 K, 22220 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 20
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 20
  • Taille du boîtier
    SAF 520; SAF 520; SAFS 520; SAFS 520-11; SAF 618
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    087796146433
  • CUP_NON
    087796146433
  • Poids
    4.4 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues