Motion
SNW 22 X 3-15/16
Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552585
N° MFRSNW 22 X 3-15/16
Prix318.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI00552585
N° MFRSNW 22 X 3-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix318.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 22 X 3-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1222 K, 1322 K, 22222 CCK/W33
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN 22
  • Numéro de rondelle de blocage
    W 22
  • Taille du boîtier
    SAF 522;SAFS 522;SAF 620;SAFS 620
  • Série
    SNW
  • Numéro CUP du fabricant
    662939024423
  • CUP_NON
    662939024423
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif