Motion
SNW-22 X 3 15/16

Timken
SNW-22 X 3 15/16

Manchon d’adaptateur - 3.9375 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552589
N° MFRSNW-22 X 3 15/16
Prix404.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-22 X 3 15/16

Manchon d’adaptateur - 3.9375 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552589
N° MFRSNW-22 X 3 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix404.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 22 X 3-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22222
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN22
  • Numéro de rondelle de blocage
    W22
  • Comprend
    Manchon (S-22)
  • Série
    222K
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    087796033399
  • Poids
    5 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues