Motion
SNW 24 X 4-1/4

SKF
SNW 24 X 4-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.2500 po, longueur totale 88.04 mm, taille de filetage 4.716-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552618
N° MFRSNW 24 X 4-1/4
Prix856.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 24 X 4-1/4

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.2500 po, longueur totale 88.04 mm, taille de filetage 4.716-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552618
N° MFRSNW 24 X 4-1/4
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
Prix856.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 24 X 4-1/4

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22224
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur totale
    88.04 mm
  • Taille du filetage
    4.716-12
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN24
  • Numéro de rondelle de blocage
    W24
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W24)
  • Série
    SNW
  • CUP_NON
    7316576672804
  • Poids
    6.63 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues