Motion
SNW 28 X 4-15/16

SKF
SNW 28 X 4-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 101.12 mm, taille de filetage 5.497-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552654
N° MFRSNW 28 X 4-15/16
Prix604.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNW 28 X 4-15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 101.12 mm, taille de filetage 5.497-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552654
N° MFRSNW 28 X 4-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix604.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 28 X 4-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22228
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Longueur totale
    101.12 mm
  • Taille du filetage
    5.497-12
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.0990  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN28
  • Numéro de rondelle de blocage
    W28
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (W28)
  • Série
    SNW
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576672842
  • Poids
    10.3 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues