Motion
SNW-28 X 4 15/16

Timken
SNW-28 X 4 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, taille de filetage 5.497-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552657
N° MFRSNW-28 X 4 15/16
Prix494.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
SNW-28 X 4 15/16

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, taille de filetage 5.497-12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00552657
N° MFRSNW-28 X 4 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix494.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW 28 X 4-15/16

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22228
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Taille du filetage
    5.497-12
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN28
  • Numéro de rondelle de blocage
    W28
  • Comprend
    Manchon (S-28)
  • Série
    222K
  • CUP_NON
    087796033429
  • Poids
    10.3 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues